Beli bevel box di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Niigata Seiki (SK) Bevel Box
    Mulai

    Rp1.999.900

    Niigata Seiki (SK) Bevel Box
    Deskripsi:
    Bevel Box BB-180L. - For all processes that require precise angle measurement. - Zero setting at desire position. - Absolute measurement mode stores true horizontal. - Large LCD with backligth for wasy reading in a dark place. - Auto power off fucntion (after 5 minutes). - Battery power one AAA (not include in package). - Operating Temperature 5-45degrees, Accuracy +/- 0.2degrees, Range 180degrees. - Body: Aluminum with magnet on base.
    atribut:
    • Material: Body Aluminium
    • Accuracy (°): ± 0.2
    • Dimensions (mm): 59x59x28
    • Measuring Range (°): ± 180
    • Operating Temperature (°C): 5-45
    • Repeatability (°): 0.1
    • TRUSCO Number: 794-4152
  2. Niigata Seiki (SK) Bevel Box
    Mulai

    Rp1.999.900

    Niigata Seiki (SK) Bevel Box
    Deskripsi:
    Bevel Box (BB-180 & BB-180A)For all processes that require precise angle measuremnetZero setting at desire positionauto power off fucntion (after 5 min.)Battery power one CR2032Operating Temperature 5-45 degrees ; Accuracy +/- 0,2 degrees ; Range 180 degrees.For Bevel Bo
  3. Insize Electronic Level 2170 Series (Pengukur Kemiringan)
    Mulai

    Rp839.900

    Insize Electronic Level 2170 Series (Pengukur Kemiringan)
    atribut:
    • Type: Electronic Digital
    • Width (inch): 1.11
    • Height (inch): 2.36
    • Length (inch): 2.36
    • Includes: AAA Battery, Hard Plastic Case
    • Accuracy: +/-0.1°
    • Characteristics: Magnetic Bottom, Backlight, Absolute level
    • Construction: Aluminium
    • Thickness (inch): 1.102
  4. Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Deskripsi:
    - Titik referensi (00,0°) dapat diatur dari sudut mana pun yang nyaman untuk melakukan pengukuran dari titik referensi.- Dengan fungsi hold, alat ini bisa digunakan untuk mengukur tempat-tempat yang sulit dilihat. Dapat mengukur pipa dengan mudah dengan V-groove.- Menggunakan rangka aluminium yang kokoh.- Jika Anda menggunakan alat ini secara terbalik, tampilan digitalnya juga akan terbalik secara otomatis.- Dapat mengukur segala sudut.- Produk dengan proofreading tidak dapat dibatalkan setelah pemesanan. Kami hanya dapat menerima pesanan dari web untuk produk dengan dokumen kalibrasi dan traceability system diagrams.- Dokumen hanya berlaku untuk produk yang mempunyai (sertifikat kalibrasi JCSS), (sertifikat kalibrasi umum/traceability system diagrams), dan (sertifikat kalibrasi/traceability system diagrams) dalam nomor produk terlampir.
  5. monotaro Mini Digital Angle Meter (With Bottom Magnet) (Alat Ukur Sudut Derajat Digital)
    Mulai

    Rp609.900

    monotaro Mini Digital Angle Meter (With Bottom Magnet) (Alat Ukur Sudut Derajat Digital)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Alat Ukur Sudut Derajat Digital
    atribut:
    • Accuracy: +/- 0.2 degree
    • Minimum reading (degrees): 0.1
    • Auto Power OFF: 5 minutes
    • Material: Aluminium
    • Dimensions (mm): 59x59x27
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 50
    • Power Supply: AAA alkaline batteries x 1 present (not included)
    • range of measurement: 0 ~ 90 degree
  6. Mitutoyo Digital Outside Micrometer
    Mulai

    Rp3.199.900

    Mitutoyo Digital Outside Micrometer
    Deskripsi:
    These IP65, IP66, and IP67 digital outside micrometers are used for measuring the outside dimensions of wires, spheres, gauge blocks, and other parts in harsh environments. IP65+ micrometers offer protection against solids and dust particles. IP65 micrometers protect against low-pressure liquid jets, while IP66 micrometers offer protection from high-pressure liquid jets. IP67 micrometers provide protection against short-term immersion in liquids including water, coolants, and other metalworking fluids.
  7. TRUSCO Marking Tape
    Mulai

    Rp84.900

    TRUSCO Marking Tape
    Deskripsi:
    It is a non-adhesive vinyl tape that stands out even in mountain forests, etc., with 5 colors and good visibility. For simple landmarks such as surveying, civil engineering, tree survey, excavation survey.
    atribut:
    • Material: Base Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
    • Type: Non-Adhesive Type
    • Thickness (mm): 0.08
    • Length (m): 50
    • Width (mm): 30
  8. Shinwa Rules Blue Level
    Mulai

    Rp249.900

    Shinwa Rules Blue Level
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  9. BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)
    Deskripsi:
    Deskripsi:_x000D__x000D_Pengukur kemiringan digital, panjang 60cm
    atribut:
    • Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
    • Length (cm): 60
    • Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
    • Units of Measurement: °, %, mm/m
    • Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
    • Part Number: 601076700
  10. FISCH Ratchet Sling Belt (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Mulai

    Rp159.900

    FISCH Ratchet Sling Belt (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    • High durability • High lashing capacity • Impeccable finish • Smooth functionality • Longer service life • Accurate dimension
  11. ENGINEER Inspection Mirror (Cermin Teleskopik)
    Mulai

    Rp269.900

    ENGINEER Inspection Mirror (Cermin Teleskopik)
    Deskripsi:
    For inspection of narrow and hard to see places such as inside and behind the machine, around the engine of a car, etc.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 150-215
    • Magnification: 2 times
    • TRUSCO Number: 848-1898
  12. Niigata Seiki (SK) Mini Level
    Mulai

    Rp179.900

    Niigata Seiki (SK) Mini Level
    Deskripsi:
    Mini Level CT-70. - Horizontal Measurement for construction, levellin machinnery - Body: Acrylic Resin - Type: Cross - Size: 70x25x15mm - Sensitivity: 0.5mm/m, Precision +/-1.5mm/m.
  13. KOMY Half Dome Mirror (Cermin Cembung)
    Mulai

    Rp17.999.900

    KOMY Half Dome Mirror (Cermin Cembung)
    atribut:
    • Material: Mirror/Acrylic Plastic, Housing/Foamed PVC
    • Installation: walls
    • Curved Surface R (mm): 634
    • Accessories: 4 x 25 Trapped Bis 2 pieces
    • Dimensions (mm): 1040 x 261 x 540
    • Package Size (mm): 1080x560x310
  14. Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One (Mesin Cetak/Print Multifungsi)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One (Mesin Cetak/Print Multifungsi)
    Deskripsi:
    The multifunctional printing solutions - EcoTank L3210 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4,500 pages for black-and-white, and 7,500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling.
  15. goot General Electric Soldering Iron (Solder)
    Mulai

    Rp269.900

    goot General Electric Soldering Iron (Solder)
    atribut:
    • Cord Length (m): 1.5
    • Power Supply (V): AC100
  16. EZREN Penjepit PCB dan Kaca Pembesar Dudukan Solder
    Mulai

    Rp199.900

    EZREN Penjepit PCB dan Kaca Pembesar Dudukan Solder
    Deskripsi:
    Ezren MG16129-C Penjepit PCB Kaca Pembesar Dudukan solder Lampu 5 in 1Kaca pembesar ini wajib digunakan saat memperbaiki jam tangan, pekerjaan solder dan cek perhiasan. Dengan bantuan stand dan penjepit untuk memudahkan Anda saat sedang melakukan pekerjaan Anda. Kaca pembesar ini terdiri dari 3 buah lensa 85mm dan 2 buah lensa 32 mm.Kelengkapan Produk1x Ezren MG16129-C Penjepit PCB Kaca Pembesar Dudukan solder Lampu 5 in 1(Baterai tidak termasuk)
  17. Epson Printer Wireless EcoTank (Mesin Cetak/Print Multifungsi)
    Mulai

    Rp4.999.900

    Epson Printer Wireless EcoTank (Mesin Cetak/Print Multifungsi)
    Deskripsi:
    Epson All-in-One EcoTank L5590 dirancang untuk memaksimalkan produktivitas dan kemudahan pencetakan Anda di kantor. Printhead PrecisionCore yang diupgrade memungkinkan kecepatan cetak yang lebih tinggi dan kotak perawatan yang dapat diganti mengurangi masa henti perbaikan, sehingga meningkatkan efisiensi. Printer ini dilengkapi dengan rangkaian lengkap fitur konektivitas, termasuk konektivitas nirkabel dan memungkinkan pencetakan langsung dari perangkat pintar. Unduh aplikasi Epson Smart Panel pada perangkat seluler Anda dan ubah menjadi pusat kontrol intuitif dimana Anda dapat menyalakan/mematikan, mengatur, memantau printer dan level tinta dengan mudah. Nikmati solusi pencetakan all-in-one berkecepatan tinggi ini sekarang juga. Desain Ekologis yang Ringkas dan Tahan Lama Kotak Perawatan yang Dapat Diganti Botol tinta dengan hasil tinggi Halaman hasil yang sangat tinggi 7.300 halaman (warna) Pencetakan Tanpa Tepi (hingga 4R) Dengan fungsi faks dan ADF Garansi 2 tahun atau 50.000 halaman, mana yang lebih dulu Didukung oleh Epson Heat-Free Technology
    atribut:
    • Printer type: Print, Scan, Copy, Fax with ADF
    • Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
    • Maximum Print Resolution (dpi): 4800x1200 (with Variable-Sized Droplet Technology)
    • Scanner Type: Flatbed colour image scanner
    • ADF Paper Capacity (sheets): 30
    • Compatible Ink: Epson 003
    • Copy Quality: Standard / High
    • Dimensions (mm): 375x347x237
    • Fax Resolution (dpi): Up to 200x200
    • Interface: USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
    • LCD screen: 1.44-inch Colour LCD Panel
    • Maximum Copy Resolution (dpi): 600x600
    • Maximum Scan Area (cm): 216x297
    • Optical Resolution (dpi): 1200x2400
    • Power Consumption (W): Operating: 12, Sleep: 0.9, Power Off:0.2, Standby: 7.1
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
    • Rated Voltage (V): 220-240 (AC)
  18. Chemours Refrigerant
    Mulai

    Rp2.899.900

    Chemours Refrigerant
    Deskripsi:
    Chemours ISCEON MO59 (R417A) adalah HFC retrofit dengan biaya yang efektif dan tidak merusak ozon, digunakan untuk meretrofit alat yang menggunakan R22 , contohnya AC dan sistem pendinginan komersial pada suhu menengah.
Daftar Harga bevel box Terbaru November 2026
Niigata Seiki (SK) Bevel BoxRp1.999.900
Niigata Seiki (SK) Bevel BoxRp1.999.900
Insize Electronic Level 2170 Series (Pengukur Kemiringan)Rp839.900
Shinwa Rules Alat Ukur Sudut DigitalRp1.599.900
monotaro Mini Digital Angle Meter (With Bottom Magnet) (Alat Ukur Sudut Derajat Digital)Rp609.900
Mitutoyo Digital Outside MicrometerRp3.199.900
Mitutoyo Battery Cover for Standard ABS Digimatic CaliperRp46.900
TRUSCO Marking TapeRp84.900
Shinwa Rules Blue LevelRp249.900
BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)Rp4.499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)